Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRATM2013
Cod. Produttore
PRATM2013
Cod. EAN
8030343101418

Informazioni di prodotto

Pressacavo industriale antitorsione in ottone nichelato IP68
Le particolari ganasce di questi pressacavi oltre a garantire una eccezionale tenuta a trazione del cavo;evitano la possibilità di torsione del cavo stesso. Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. Viti di serraggio acciaio inox AISI 304.

raccordo a vite divisibile

tipo di filettatura

metrico

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

Produttore

Pressacavo Antitorsione 9 -13 Iso20