Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXPRATM2013
Cod. Produttore
EXPRATM2013
Cod. EAN
8030343153264

Informazioni di prodotto

Il pressacavo TXEXPRATM2013 garantisce installazioni sicure e rapide con elevate prestazioni meccaniche e protezione antideflagrante.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie alle ganasce antitorsione
  • Viti in acciaio inox AISI 304 per maggiore durabilità
  • Protezione IP68 per ambienti critici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Eccezionale tenuta a trazione del cavo
  • Riduzione del rischio di torsione e danni al cavo
  • Materiali resistenti per una maggiore affidabilità nel tempo
Pressacavo antitorsione in metallo di alta qualità, realizzato in ottone con filettatura metrica ISO20 da 20 mm. Progettato per garantire una connessione sicura e resistente, assicura protezione affidabile contro torsioni e sollecitazioni meccaniche nei sistemi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Le particolari ganasce di questo pressacavo oltre a garantire una eccezionale tenuta a trazione del cavo evitano la possibilità di torsione del cavo stesso. Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Viti di serraggio acciaio inox AISI 304 IP68 ATEX.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

27 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

temperatura di impiego

-45 ... 95 °C

per diametro cavo

9 ... 13 mm

Produttore

Pressacavo antitorsione ottone nichelato IP68 ISO20 per installazioni industriali