Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRA1113
Cod. Produttore
PRA1113
Cod. EAN
8030343062917

Informazioni di prodotto

Pressacavo allargato in ottone nichelato, progettato per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al gommino di serraggio in TPE
  • Elimina l’uso di riduzioni, riducendo tempi e costi
  • Ottima tenuta meccanica garantita dall’anello O-ring

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore affidabilità e durabilità dell’impianto
  • Protezione IP68 per cavi con diametro adeguato
  • Risparmio energetico dovuto a collegamenti ottimali
Descrizione del produttore: Pressacavo allargato in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. La funzione di questo pressacavo consente di unire cavi di grosso ∅ con filetti di piccole dimensioni. Questo pressacavo annulla l’utilizzo di riduzioni che influirebbero negativamente sulla tenuta meccanica e sul costo finale. I cavi con ∅ esterno uguale o superiore al ∅ B di passaggio devono essere liberati dalla loro guaina di protezione esterna IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

6 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

per diametro cavo

9 ... 15 mm