Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRA0911
Cod. Produttore
PRA0911
Cod. EAN
8030343062887

Informazioni di prodotto

Pressacavo industriale allargato in ottone nichelato IP68
Pressacavi allargati in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. La funzione di questi pressacavi consente di unire cavi di grosso ∅ con filetti di piccole dimensioni. Questo pressacavo annulla l’utilizzo di riduzioni che influirebbero negativamente sulla tenuta meccanica e sul costo finale. I cavi con ∅ esterno uguale o superiore al ∅ B di passaggio devono essere liberati dalla loro guaina di protezione esterna.

raccordo a vite divisibile

tipo di filettatura

PG

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

Produttore

Pressacavo Allargato 7 -10,5 Pg09