Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRA03809
Cod. Produttore
PRA03809
Cod. EAN
8030343141476

Informazioni di prodotto

  • Serie: TXPRA
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP68
  • Dimensioni passaggio: 6,5-9,5 mm
  • Filettatura: 3/8"
  • Guarnizione: O-ring e gommino TPE
  • Funzione: Unione cavi grosso ∅
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Pressacavo di alta qualità in ottone con filettatura gas da 3/8 di pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Il materiale metallico assicura resistenza e durata nel tempo, mentre la dimensione nominale permette un’installazione precisa su cavi con diametro da 6,5 a 9,5 mm. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e tenuta ottimale. Descrizione del produttore: Pressacavo allargato in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. La funzione di questo pressacavo consente di unire cavi di grosso ∅ con filetti di piccole dimensioni. Questo pressacavo annulla l’utilizzo di riduzioni che influirebbero negativamente sulla tenuta meccanica e sul costo finale. I cavi con ∅ esterno uguale o superiore al ∅ B di passaggio devono essere liberati dalla loro guaina di protezione esterna IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

7 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/8 di pollice

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo allargato ottone nichelato IP68 per cavi 6,5-9,5 mm 3/8 gas