Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRAM4034
Cod. Produttore
PRAM4034
Cod. EAN
8030343101869

Informazioni di prodotto

Pressacavo PRA 1 foro in ottone nichelato IP68
Descrizione del produttore: Pressacavo allargato in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. La funzione di questo pressacavo consente di unire cavi di grosso ∅ con filetti di piccole dimensioni. Questo pressacavo annulla l’utilizzo di riduzioni che influirebbero negativamente sulla tenuta meccanica e sul costo finale. I cavi con ∅ esterno uguale o superiore al ∅ B di passaggio devono essere liberati dalla loro guaina di protezione esterna IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8,5 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo Allargato 29 -34 M40X1,5