Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRAM4032
Cod. Produttore
PRAM4032
Cod. EAN
8030343101852

Informazioni di prodotto

  • Serie: TXPRAM
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tenuta: IP68
  • Filettatura: M40x1,5
  • Diametro passaggio: 27-32 mm
  • Guarnizione: O-ring e gommino TPE
  • Utilizzo: Pressacavo allargato
  • Funzione: Unione cavi grosso ∅
Pressacavo allargatore in ottone con filettatura metrica M40x1,5, progettato per garantire un collegamento sicuro e resistente nelle installazioni elettriche. Realizzato in metallo di alta qualità, offre elevata durabilità e protezione contro gli agenti esterni. Adatto per cavi con diametro da 27 a 32 mm, assicura una tenuta ottimale e facilita l’adattamento tra differenti dimensioni di cavi o tubazioni. La filettatura metrica consente un montaggio preciso e stabile, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono affidabilità e robustezza. Descrizione del produttore: Pressacavo allargato in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. La funzione di questo pressacavo consente di unire cavi di grosso ∅ con filetti di piccole dimensioni. Questo pressacavo annulla l’utilizzo di riduzioni che influirebbero negativamente sulla tenuta meccanica e sul costo finale. I cavi con ∅ esterno uguale o superiore al ∅ B di passaggio devono essere liberati dalla loro guaina di protezione esterna IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8,5 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo allargatore ottone M40x1,5 per cavi 27-32 mm installazioni elettriche