Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRA10025
Cod. Produttore
PRA10025
Cod. EAN
8030343062900

Informazioni di prodotto

Pressacavo PRA 1 foro in ottone nichelato IP68
Descrizione del produttore: Pressacavo allargato in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. La funzione di questo pressacavo consente di unire cavi di grosso ∅ con filetti di piccole dimensioni. Questo pressacavo annulla l’utilizzo di riduzioni che influirebbero negativamente sulla tenuta meccanica e sul costo finale. I cavi con ∅ esterno uguale o superiore al ∅ B di passaggio devono essere liberati dalla loro guaina di protezione esterna IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

11 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 pollice

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

per diametro cavo

20 ... 26 mm

Produttore

Pressacavo Allargato 20 -25 1"