Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRAM2020
Cod. Produttore
PRAM2020
Cod. EAN
8030343101821

Informazioni di prodotto

Il pressacavo TXPRAM2020 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design allargato in ottone nichelato
  • Risparmio di tempo eliminando l'uso di riduzioni
  • Tenuta meccanica migliorata con anello O-ring e gommino in TPE

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore affidabilità e durata dell'impianto
  • Protezione IP68 per cavi con guaina rimossa
  • Riduzione dei costi grazie a componenti ottimizzati
Descrizione del produttore: Pressacavo allargato in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. La funzione di questo pressacavo consente di unire cavi di grosso ∅ con filetti di piccole dimensioni. Questo pressacavo annulla l’utilizzo di riduzioni che influirebbero negativamente sulla tenuta meccanica e sul costo finale. I cavi con ∅ esterno uguale o superiore al ∅ B di passaggio devono essere liberati dalla loro guaina di protezione esterna IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

6,5 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C