Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRA03420
Cod. Produttore
PRA03420
Cod. EAN
8030343062825

Informazioni di prodotto

Pressacavo allargato in ottone nichelato, ideale per unire cavi di grosso diametro con filetti piccoli, garantendo efficienza e risparmio.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al gommino di serraggio in TPE
  • Elimina la necessità di riduzioni, riducendo tempi e costi
  • Tenuta meccanica affidabile con anello O-ring

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore durata e sicurezza dell’impianto
  • Risparmio energetico grazie alla tenuta IP68
  • Compatibilità con cavi di ampio diametro
Descrizione del produttore: Pressacavo allargato in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. La funzione di questo pressacavo consente di unire cavi di grosso ∅ con filetti di piccole dimensioni. Questo pressacavo annulla l’utilizzo di riduzioni che influirebbero negativamente sulla tenuta meccanica e sul costo finale. I cavi con ∅ esterno uguale o superiore al ∅ B di passaggio devono essere liberati dalla loro guaina di protezione esterna IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/4 di pollice

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C