Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRAM2516
Cod. Produttore
PRAM2516
Cod. EAN
8030343141582

Informazioni di prodotto

Il pressacavo TXPRAM2516 offre una soluzione efficiente per il fissaggio di cavi di grande diametro con filettature ridotte.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design allargato in ottone nichelato
  • Riduzione dei tempi di lavoro eliminando l’uso di riduzioni aggiuntive
  • Tenuta meccanica migliorata con anello O-ring integrato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza grazie alla tenuta IP68
  • Affidabilità nel collegamento di cavi di grosso diametro
  • Risparmio sui costi finali evitando componenti aggiuntivi
Descrizione del produttore: Pressacavo allargato in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. La funzione di questo pressacavo consente di unire cavi di grosso ∅ con filetti di piccole dimensioni. Questo pressacavo annulla l’utilizzo di riduzioni che influirebbero negativamente sulla tenuta meccanica e sul costo finale. I cavi con ∅ esterno uguale o superiore al ∅ B di passaggio devono essere liberati dalla loro guaina di protezione esterna IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

9 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C