Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPR2113
Cod. Produttore
PR2113
Cod. EAN
8030343064799

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pressacavo
  • Filettatura: PG21
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Guarnizione: Gommino TPE
  • Protezione: IP68
  • Anello: O-ring sulla filettatura
  • Serie: TXPR2113
  • Diametro cavo: 9-13 mm
Pressacavo in metallo di alta qualità realizzato in ottone, con filettatura di tipo PG e dimensione nominale PG21. Progettato per garantire una connessione sicura e affidabile dei cavi elettrici, offre robustezza e resistenza nel tempo. La struttura in ottone assicura un'eccellente durabilità e protezione contro gli agenti esterni, ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono standard elevati di sicurezza e performance. Descrizione del produttore: Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

7,5 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

33 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo ottone nichelato PG21 IP68 per impianti elettrici professionali