Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPR1313
Cod. Produttore
PR1313
Cod. EAN
8030343064249

Informazioni di prodotto

Il pressacavo TXPR1313 offre una soluzione efficiente e affidabile per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con il gommino di serraggio in TPE
  • Montaggio sicuro con anello O-ring IP68

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere e acqua (IP68)
  • Materiali resistenti e duraturi in ottone nichelato
  • Affidabilità per impianti elettrici sicuri e duraturi
Pressacavo in ottone e metallo con filettatura PG13,5, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Caratterizzato da una struttura robusta e resistente, assicura protezione contro polvere e umidità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e durata nel tempo. La dimensione nominale della filettatura consente un montaggio semplice e preciso, rendendo questo pressacavo una soluzione efficiente per l’installazione di impianti elettrici. Descrizione del produttore: Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

24 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo ottone nichelato IP68 filettatura PG13,5 installazione elettrica