Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRN0413
Cod. Produttore
PRN0413
Cod. EAN
8030343144484

Informazioni di prodotto

Il pressacavo TXPRN0413 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design con gommino di serraggio in TPE
  • Risparmio di tempo con filettatura NPT 3/4 standard
  • Elevata protezione IP68 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durabilità garantita dall'ottone nichelato resistente alla corrosione
  • Tenuta stagna affidabile grazie all’anello O-ring integrato
  • Riduzione dei rischi di infiltrazioni e guasti elettrici
Descrizione del produttore: Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

28 mm

lunghezza della filettatura

18 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

NPT

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

32,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/4 di pollice

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C