Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPR2111
Cod. Produttore
PR2111
Cod. EAN
8030343064782

Informazioni di prodotto

Pressacavo PR 1 foro in ottone nichelato IP68
Descrizione del produttore: Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

10,5 mm

lunghezza della filettatura

7,5 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

33 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo 7 -10,5 Pg21