Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPR1311
Cod. Produttore
PR1311
Cod. EAN
8030343064232

Informazioni di prodotto

Il pressacavo TXPR1311 garantisce un'installazione efficiente e sicura per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapido da montare grazie al design ergonomico
  • Materiali resistenti che assicurano lunga durata e affidabilità
  • Protezione IP68 che consente l’uso in ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata tenuta stagna per sicurezza e protezione dei cavi
  • Risparmio energetico grazie alla protezione ottimale delle connessioni
  • Manutenzione ridotta e maggiore efficienza dell’impianto
Pressacavo in ottone di alta qualità con filettatura PG13,5, progettato per garantire un fissaggio sicuro e resistente dei cavi elettrici. Realizzato in metallo, assicura robustezza e durata anche in ambienti industriali o applicazioni gravose. Adatto per cavi con diametro da 7 a 10,5 mm, offre protezione ottimale contro polvere e umidità, contribuendo alla sicurezza e all’affidabilità degli impianti elettrici. La combinazione di materiali e la precisione della filettatura PG rendono questo pressacavo ideale per installazioni professionali. Descrizione del produttore: Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

24 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo ottone nichelato IP68 PG13,5 7-10,5 mm industriale