Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRM2509
Cod. Produttore
PRM2509
Cod. EAN
8030343063457

Informazioni di prodotto

Il pressacavo TXPRM2509 garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da montare grazie al gommino di serraggio in TPE
  • Filettatura con anello O-ring per una tenuta IP68 affidabile
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale contro polvere e acqua
  • Materiali resistenti e durevoli nel tempo
  • Efficienza energetica garantita da una connessione stabile
Pressacavo in ottone con filettatura metrica M25x1,5, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile di cavi con diametro compreso tra 6,5 e 9,5 mm. Realizzato in metallo di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo in applicazioni elettriche. La sua struttura robusta permette un’installazione semplice e stabile, ideale per impianti che richiedono protezione e tenuta ottimale dei cavi. Descrizione del produttore: Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

28 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

30 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo ottone M25x1,5 6,5-9,5 mm per impianti elettrici