Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRM1609
Cod. Produttore
PRM1609
Cod. EAN
8030343063372

Informazioni di prodotto

Il pressacavo TXPRM1609 garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e prestazioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da montare grazie alla filettatura M16x1,5
  • Gommino in TPE per una tenuta affidabile
  • Anello O-ring per protezione IP68

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta protezione contro polvere e acqua
  • Materiali resistenti e durevoli nel tempo
  • Risparmio energetico grazie a una perfetta tenuta
Descrizione del produttore: Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

misura angolare dell'esagono

21 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C