Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPR1108
Cod. Produttore
PR1108
Cod. EAN
8030343063983

Informazioni di prodotto

Pressacavo industriale in ottone nichelato IP68
Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.

raccordo a vite divisibile

tipo di filettatura

PG

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

Produttore

Pressacavo 5 - 8 Pg11