Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPR03808
Cod. Produttore
PR03808
Cod. EAN
8030343063679

Informazioni di prodotto

Pressacavo PR 1 foro in ottone nichelato IP68
Descrizione del produttore: Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

raccordo a vite divisibile

tipo di filettatura

filettatura gas

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/8 di pollice

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

guarnizione anulare