Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRM2507
Cod. Produttore
PRM2507
Cod. EAN
8030343063433

Informazioni di prodotto

Pressacavo PR 1 foro in ottone nichelato IP68
Descrizione del produttore: Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

28 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

30 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo 4 - 6,5 M25X1,5