Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRXM2513
Cod. Produttore
PRXM2513
Cod. EAN
8030343143678

Informazioni di prodotto

Pressacavo PRX 1 foro in acciaio inox AISI 316L IP68
Descrizione del produttore: Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

raccordo a vite divisibile

tipo di filettatura

metrico

materiale

metallo

qualità del materiale

acciaio inossidabile, altri

superficie

non trattato

colore

grigio luce

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

guarnizione anulare