› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Pressacavo inox AISI 316L PG11 IP68 per cablaggio elettrico

Cod. Rexel TXPRX1111
Cod. Produttore PRX1111
Cod. EAN 8030343143883

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Protezione: IP68
  • Tipo serraggio: Gommino TPE
  • Anello di tenuta: O-ring filettatura
  • Dimensione: PG11
  • Serie: TXPRX1111
  • Temperatura: -10,5°C a +7°C
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Pressacavo in acciaio inox 316L con filettatura PG11, progettato per garantire elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile dei cavi in ambienti difficili. La struttura metallica assicura una perfetta tenuta e stabilità, mentre la dimensione nominale della filettatura da 11 mm facilita l’installazione e l’adattamento a diverse configurazioni. Questo pressacavo combina robustezza e funzionalità per soddisfare le esigenze di sicurezza e qualità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

22 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Pressacavo inox AISI 316L PG11 IP68 per cablaggio elettrico