› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo inox AISI 316L M20x1,5 IP68 per impianti industriali

Cod. Rexel TXPRXM2011
Cod. Produttore PRXM2011
Cod. EAN 8030343143616

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Tipo guarnizione: Gommino in TPE
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: M20x1,5
  • Serie: 7 -10,5
  • Anello: O-ring sulla filettatura
  • Utilizzo: Pressacavo
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Pressacavo in acciaio inox 316L con filettatura metrica M20x1,5, progettato per garantire una connessione sicura e resistente in impianti elettrici. Realizzato in metallo di alta qualità, assicura elevata durabilità e protezione contro corrosione e agenti esterni. Ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e robustezza nella gestione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

24 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Pressacavo inox AISI 316L M20x1,5 IP68 per impianti industriali