› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo inox AISI 316L M25x1,5 6,5-9,5 mm per cablaggio industriale

Cod. Rexel TXPRXM2509
Cod. Produttore PRXM2509
Cod. EAN 8030343143654

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: M25x1,5
  • Range cavo: 6,5-9,5 mm
  • Guarnizione: O-ring integrato
  • Gommino serraggio: TPE
  • Serie: TXPRXM2509
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Pressacavo in acciaio inox 316L con filettatura metrica M25x1,5 e intervallo di serraggio da 6,5 a 9,5 mm. Realizzato in metallo resistente, garantisce alta durabilità e protezione affidabile per il passaggio dei cavi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e resistenza alla corrosione, assicura una tenuta sicura e stabile. Descrizione del produttore: Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

28 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

30 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Pressacavo inox AISI 316L M25x1,5 6,5-9,5 mm per cablaggio industriale