Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRXM1609
Cod. Produttore
PRXM1609
Cod. EAN
8030343143555

Informazioni di prodotto

Pressacavo in acciaio inox AISI 316L di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e protezione IP68.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al gommino di serraggio in TPE
  • Risparmio di tempo con filettatura standard M16x1,5
  • Robustezza e durata elevate, riducono manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP68 contro acqua e polvere
  • Materiali resistenti alla corrosione per ambienti difficili
  • Affidabilità nel tempo, sicurezza dell’impianto elettrico
Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con filettatura metrica M16x1,5, progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione ottimale dei cavi elettrici. Adatto per diametri da 6,5 a 9,5 mm, è ideale per applicazioni in ambienti industriali e condizioni gravose grazie alla resistenza alla corrosione e alla robustezza del metallo. La sua struttura assicura un’installazione semplice e affidabile, mantenendo l’integrità del cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

21 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo inox AISI 316L IP68 M16x1,5 per cablaggio industriale