Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRX1608
Cod. Produttore
PRX1608
Cod. EAN
8030343143944

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Grado protezione: IP68
  • Tipo serraggio: Gommino TPE
  • Guarnizione: Anello O-ring
  • Filettatura: PG16
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: TXPRX1608
  • Applicazione: Pressacavo
Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con filettatura PG16, progettato per garantire un’elevata resistenza alla corrosione e una protezione affidabile delle connessioni elettriche. Adatto per cavi con diametro da 5 a 8 mm, assicura un fissaggio sicuro e duraturo in ambienti industriali e applicazioni elettriche esigenti. La combinazione di materiali metallici di alta qualità e la filettatura standard PG conferiscono robustezza e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

26,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo inox AISI 316L PG16 5-8 mm per automazione industriale