Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRX1308
Cod. Produttore
PRX1308
Cod. EAN
8030343143593

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Protezione: IP68
  • Tipo serraggio: Gommino in TPE
  • Anello: O-ring filettatura
  • Dimensione filettatura: PG13,5
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: TXPRX1308
  • Applicazione: Pressacavo
Pressacavo in acciaio inox 316L con filettatura PG13,5, progettato per garantire un collegamento sicuro e resistente nelle installazioni elettriche. La sua struttura in metallo assicura elevata durabilità e protezione contro agenti esterni, ideale per ambienti industriali e applicazioni che richiedono affidabilità e robustezza. Adatto per cavi di dimensioni 5-8 mm, offre una soluzione efficiente per la gestione e la protezione dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

24 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo inox 316L PG13,5 IP68 per installazioni industriali