Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRX1108
Cod. Produttore
PRX1108
Cod. EAN
8030343143869

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Protezione: IP68
  • Chiusura: Gommino TPE
  • Tenuta: Anello O-ring
  • Filettatura: PG11
  • Serie: TXPRX1108
  • Diametro cavi: 5 - 8 mm
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Pressacavo in acciaio inox 316L di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e resistente alle condizioni ambientali più impegnative. Dotato di filettatura PG11 con dimensione nominale di 11 mm, assicura un'installazione affidabile su cavi con diametro da 5 a 8 mm. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza, durata e protezione da polvere e umidità, questo pressacavo combina materiali resistenti con un design funzionale per ottimizzare la sicurezza e la stabilità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

22 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo inox AISI 316L IP68 PG11 per cavi 5-8 mm industriale