› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Pressacavo inox AISI 316L PG11 IP68 per impianti industriali

Cod. Rexel TXPRX1107
Cod. Produttore PRX1107
Cod. EAN 8030343143852

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Protezione: IP68
  • Tipo serraggio: Gommino in TPE
  • Guarnizione: Anello O-ring
  • Filettatura: PG11
  • Diametro: 4 - 6,5 mm
  • Serie: TXPRX1107
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con filettatura PG11, progettato per garantire un collegamento sicuro e resistente in impianti elettrici. Realizzato in metallo di alta qualità, offre eccellente durabilità e protezione contro la corrosione, ideale per ambienti industriali e applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La dimensione nominale della filettatura PG11 consente un montaggio preciso e stabile, assicurando una perfetta tenuta e protezione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

22 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Pressacavo inox AISI 316L PG11 IP68 per impianti industriali