› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo inox AISI 316L M25x1,5 IP68 per cablaggio industriale

Cod. Rexel TXPRXM2507
Cod. Produttore PRXM2507
Cod. EAN 8030343143630

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Grado protezione: IP68
  • Filettatura: M25x1,5
  • Diametro serraggio: 4 - 6,5 mm
  • Guarnizione: O-ring integrato
  • Elemento serraggio: Gommino in TPE
  • Serie: TXPRXM2507
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Pressacavo in acciaio inox 316L con filettatura metrica M25x1,5, progettato per garantire un’elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e tenuta sicura dei cavi. La dimensione nominale della filettatura consente un’installazione precisa e stabile, mentre il materiale metallico assicura robustezza e performance in ambienti impegnativi. Descrizione del produttore: Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

28 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

30 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Pressacavo inox AISI 316L M25x1,5 IP68 per cablaggio industriale