Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRXM2007
Cod. Produttore
PRXM2007
Cod. EAN
8030343143562

Informazioni di prodotto

Pressacavo in acciaio inox AISI 316L, progettato per garantire affidabilità e protezione IP68.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla filettatura M20x1,5
  • Materiali resistenti per durabilità e sicurezza
  • Gommino di serraggio in TPE per una tenuta ottimale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP68 per ambienti difficili
  • Risparmio energetico grazie alla tenuta stagna che evita dispersioni
  • Materiale inox resistente a corrosione e agenti esterni
Pressacavo realizzato in acciaio inox 316L, resistente alla corrosione e adatto per applicazioni elettriche in ambienti esigenti. Dotato di filettatura metrica M20x1,5 con dimensione nominale di 20 mm, garantisce un fissaggio sicuro e affidabile. Il design robusto e i materiali di alta qualità assicurano durata e protezione ottimale dei cavi elettrici. Ideale per installazioni che richiedono resistenza meccanica e chimica, mantenendo la sicurezza e l'integrità degli impianti. Descrizione del produttore: Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

24 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo inox AISI 316L IP68 filettatura M20x1,5 per installazioni elettriche