Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRXM1207
Cod. Produttore
PRXM1207
Cod. EAN
8030343143524

Informazioni di prodotto

Pressacavo PRX 1 foro in acciaio inox AISI 316L IP68
Descrizione del produttore: Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

5 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

16,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavi Inox316L 4 - 6,5 M12X1,5