› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo inox AISI 316L M63x1,5 IP68 per impianti elettrici

Cod. Rexel TXPRXM6344
Cod. Produttore PRXM6344
Cod. EAN 8030343143807

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: M63x1,5
  • Guarnizione: O-ring + gommino TPE
  • Tipo: Pressacavo
  • Serie: 39 -44
  • Consigliato: Quantità 2

Descrizione del prodotto

Pressacavo in acciaio inox AISI 316L, progettato per garantire elevata resistenza alla corrosione e durabilità in ambienti difficili. Dotato di filettatura metrica M63x1,5, assicura un fissaggio sicuro e stabile per applicazioni elettriche. La struttura in metallo conferisce robustezza e affidabilità, rendendolo ideale per il passaggio e la protezione dei cavi in impianti industriali e civili. La combinazione di materiali di alta qualità e dimensioni precise ne facilita l’installazione e ne ottimizza le prestazioni nel tempo. Descrizione del produttore: Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

64 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

70 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Pressacavo inox AISI 316L M63x1,5 IP68 per impianti elettrici