Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRXM5034
Cod. Produttore
PRXM5034
Cod. EAN
8030343143784

Informazioni di prodotto

Pressacavo in acciaio inox AISI 316L progettato per garantire robustezza e protezione IP68.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla filettatura M50x1,5
  • Riduzione dei tempi di montaggio con gommino di serraggio in TPE
  • Materiali resistenti per installazioni durature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP68 contro polvere e acqua
  • Materiale inox resistente alla corrosione
  • Maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto
Pressacavo in acciaio inox 316L con filettatura metrica M50x1,5, progettato per garantire un’elevata resistenza alla corrosione e durabilità in ambienti industriali. Il materiale metallico assicura robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, mentre la dimensione nominale della filettatura consente un montaggio preciso e sicuro. Ideale per applicazioni che richiedono protezione e stabilità nei collegamenti di cavi elettrici. Descrizione del produttore: Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

52 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

57 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo inox AISI 316L M50x1,5 IP68 per installazioni industriali