› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo inox AISI 316L M32x1,5 IP68 per installazioni elettriche

Cod. Rexel TXPRXM3218
Cod. Produttore PRXM3218
Cod. EAN 8030343143708

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Filettatura: M32x1,5
  • Grado protezione: IP68
  • Guarnizione: Anello O-ring
  • Gommino serraggio: TPE
  • Serie: PR. INOX316L 14-18
  • Consigliata quantità: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Pressacavo in acciaio inox 316L con filettatura metrica M32x1,5, progettato per garantire un collegamento sicuro e resistente nelle installazioni elettriche. Realizzato in metallo di alta qualità, offre elevata durabilità e protezione contro agenti esterni, ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità nel tempo. La sua dimensione nominale consente un montaggio preciso e stabile, assicurando la tenuta ottimale dei cavi in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

35 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

37,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Pressacavo inox AISI 316L M32x1,5 IP68 per installazioni elettriche