› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo inox AISI 316L M32x1,5 IP68 per impianti industriali

Cod. Rexel TXPRXM3216
Cod. Produttore PRXM3216
Cod. EAN 8030343143692

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: M32x1,5
  • Gommino: TPE
  • Anello: O-ring
  • Diametro serraggio: 11,5-15,5 mm
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: TXPRXM

Descrizione del prodotto

Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con filettatura metrica M32x1,5, progettato per garantire una protezione affidabile e duratura nelle installazioni elettriche. La sua struttura in metallo assicura elevata resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici, ideale per ambienti industriali e applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza. La dimensione nominale della filettatura consente un montaggio preciso e stabile, mentre la gamma di serraggio da 11,5 a 15,5 mm offre versatilità per il passaggio di cavi di diverse dimensioni. Questo pressacavo rappresenta una soluzione di qualità per la gestione e la protezione dei cavi in impianti elettrici. Descrizione del produttore: Pressacavo in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

35 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

37,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Pressacavo inox AISI 316L M32x1,5 IP68 per impianti industriali