Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRL1613
Cod. Produttore
PRL1613
Cod. EAN
8030343063198

Informazioni di prodotto

Il pressacavo TXPRL1613 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche affidabili e rapide.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura lunga e controdado
  • Risparmio di tempo con montaggio semplice su pareti fino a 10 mm
  • Materiali di alta qualità per maggiore durata e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP68 garantita contro polvere e acqua
  • Tenuta ermetica con anello O-ring per affidabilità nel tempo
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici e manutenzione
Pressacavo filettato PG16 realizzato in ottone di alta qualità, con finitura metallica resistente. Progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione ottimale dei cavi elettrici, è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La filettatura PG assicura una connessione stabile e compatibile con standard internazionali, mentre il design robusto facilita l'installazione e la manutenzione. Descrizione del produttore: Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE anello O-ring sulla filettatura. La lunghezza della filettatura permette l'impiego di questo pressacavo, con l'applicazione di un controdado, su pareti con spessore sino a 10 mm IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

26,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo filettato PG16 ottone nichelato IP68 per impianti elettrici fino 10 mm parete