Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRL2111
Cod. Produttore
PRL2111
Cod. EAN
8030343063211

Informazioni di prodotto

Pressacavo PRL 1 foro filetto lungo in ottone nichelato IP68
Descrizione del produttore: Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE anello O-ring sulla filettatura. La lunghezza della filettatura permette l'impiego di questo pressacavo, con l'applicazione di un controdado, su pareti con spessore sino a 10 mm IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

32 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavi Filetto Lungo 7 -10,5 Pg21