Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRL0707
Cod. Produttore
PRL0707
Cod. EAN
8030343063020

Informazioni di prodotto

Pressacavo in ottone nichelato progettato per garantire un’installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al gommino di serraggio in TPE
  • Adatto a pareti fino a 10 mm con controdado
  • Risparmio di tempo grazie alla filettatura lunga e anello O-ring

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP68 per ambienti difficili
  • Durata e affidabilità elevate
  • Efficienza energetica garantita da un’ottima tenuta
PR.FIL.LUNGO 4 - 6,5 PG07 è un prodotto dedicato all'ambito elettrico, caratterizzato da una struttura progettata per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Ideale per applicazioni che richiedono componenti di precisione, questo articolo si distingue per la sua qualità costruttiva e la compatibilità con sistemi elettrici specifici. La sua configurazione consente un'installazione efficiente, assicurando durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE anello O-ring sulla filettatura. La lunghezza della filettatura permette l'impiego di questo pressacavo, con l'applicazione di un controdado, su pareti con spessore sino a 10 mm IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

16,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo ottone nichelato filettatura lunga IP68 per spessori fino 10 mm ambito elettrico