Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRLM6344
Cod. Produttore
PRLM6344
Cod. EAN
8030343101395

Informazioni di prodotto

Il pressacavo TXPRLM6344 garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura lunga
  • Compatibilità con pareti fino a 10 mm di spessore
  • Controdado incluso per una perfetta tenuta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP68 contro polvere e acqua
  • Materiali resistenti per lunga durata
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla tenuta affidabile
Pressacavo filettato lungo in ottone di alta qualità, con filettatura metrica ISO da 63 mm. Realizzato in metallo resistente, garantisce una connessione sicura e duratura per impianti elettrici, assicurando protezione e stabilità nei collegamenti. La sua struttura robusta è adatta a diverse applicazioni industriali e civili, offrendo affidabilità e performance elevate nel fissaggio dei cavi. Descrizione del produttore: Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE anello O-ring sulla filettatura. La lunghezza della filettatura permette l'impiego di questo pressacavo, con l'applicazione di un controdado, su pareti con spessore sino a 10 mm IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

64 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

70 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo filettato lungo ottone nichelato IP68 per pareti fino 10 mm