Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRLM3216
Cod. Produttore
PRLM3216
Cod. EAN
8030343101258

Informazioni di prodotto

Pressacavo industriale con filetto lungo in ottone nichelato IP68
Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE anello “O” ring sulla filettatura. La lunghezza della filettatura permette l’impiego di questi pressacavi, con l’applicazione di un controdado, su pareti con spessore sino a 10 mm.

raccordo a vite divisibile

tipo di filettatura

metrico

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

non trattato

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

Produttore

Pressacavi Filetto Lungo 11,5-15,5 Iso32