› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo filettato lungo ottone nichelato IP68 per installazioni fino 10 mm

Cod. Rexel TXPRLM2516
Cod. Produttore PRLM2516
Cod. EAN 8030343101227

Informazioni principali

  • Descrizione: PR.FIL.LUNGO 11,5-15,5 ISO25
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Guarnizione: Gommino in TPE
  • Anello: O-ring sulla filettatura
  • Filettatura: Adatta a spessori fino a 10 mm
  • Protezione: IP68
  • Applicazione: Con controdado su pareti
  • Serie: TXPRLM2516

Descrizione del prodotto

Pressacavo filettato lungo in ottone di alta qualità con filettatura metrica ISO25, adatto per proteggere e fissare cavi elettrici in installazioni industriali e civili. Realizzato in metallo resistente, garantisce durabilità e affidabilità nel tempo, con dimensione nominale della filettatura di 25 mm. Ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio sicuro e una protezione efficace dei cavi, assicurando stabilità e isolamento. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono un componente essenziale per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE anello O-ring sulla filettatura. La lunghezza della filettatura permette l'impiego di questo pressacavo, con l'applicazione di un controdado, su pareti con spessore sino a 10 mm IP68.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

28 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

30,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Pressacavo filettato lungo ottone nichelato IP68 per installazioni fino 10 mm