Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPTE42N
Cod. Produttore
PTE42N
Cod. EAN
8030343101999

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pressacavo poliammide
  • Filettatura: PG42
  • Diametro cavo: 34-40 mm
  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP68
  • Serie: TXPTE42N
  • Utilizzo: Civile e industriale
  • Completo di: Controdado
Pressacavo in poliammide di colore nero con filettatura PG42, progettato per garantire un fissaggio sicuro e resistente in applicazioni elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, offre robustezza e durata nel tempo, adatto per proteggere e isolare i cavi elettrici con diametri da 34 a 40 millimetri. La sua struttura assicura una perfetta tenuta meccanica e una facile installazione in impianti elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: Pressacavo economico in poliammide completo di controdado. E' caratterizzato da un'eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l'utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari alle macchine utensili, ecc, IP68.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

9011

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

60 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

62 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

42

temperatura di impiego

-40 ... 135 °C

Produttore

Pressacavo poliammide PG42 34-40 mm nero per impianti civili industriali