› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo poliammide PG36 28-32 mm per impianti civili industriali IP68

Cod. Rexel TXPTE36G
Cod. Produttore PTE36G
Cod. EAN 8030343107564

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo poliammide
  • Dimensioni: PG36 28-32 mm
  • Protezione: IP68
  • Materiale: Poliammide
  • Applicazioni: Civile e industriale
  • Versatilità: Alta
  • Colore: 7035 grigio
  • Serie: TXPTE36G

Descrizione del prodotto

Pressacavo in poliammide di alta qualità con filettatura PG36, progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione ottimale dei cavi elettrici. Realizzato in plastica resistente, è adatto per diametri cavo da 28 a 32 mm. Il design robusto e la finitura in colore grigio chiaro assicurano durata e affidabilità anche in ambienti industriali. Questo pressacavo combina funzionalità e resistenza, facilitando l’installazione e mantenendo l’integrità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Pressacavo economico in poliammide completo di controdado. E' caratterizzato da un'eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l'utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari alle macchine utensili, ecc, IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

51 mm

lunghezza della filettatura

14,5 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

53 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

temperatura di impiego

-40 ... 135 °C

Pressacavo poliammide PG36 28-32 mm per impianti civili industriali IP68
€ 2,30 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info