› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo poliammide PG36 28-32 mm IP68 per impianti elettrici industriali e civili

Cod. Rexel TXPTE36
Cod. Produttore PTE36
Cod. EAN 8030343097537

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo poliammide
  • Misura: PG36 28-32
  • Grado protezione: IP68
  • Materiale: Poliammide
  • Utilizzo: Civile e industriale
  • Controdado: Incluso
  • Serie: 7001
  • Versatilità: Alta

Descrizione del prodotto

Pressacavo in poliammide di alta qualità con filettatura PG36, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile di cavi con diametro da 28 a 32 mm. Realizzato in plastica resistente, offre ottima durabilità e protezione contro agenti esterni, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e facilità di installazione. La dimensione nominale della filettatura consente un montaggio preciso e stabile. Descrizione del produttore: Pressacavo economico in poliammide completo di controdado. E' caratterizzato da un'eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l'utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari alle macchine utensili, ecc, IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

51 mm

lunghezza della filettatura

14,5 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

53 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

temperatura di impiego

-40 ... 135 °C

Pressacavo poliammide PG36 28-32 mm IP68 per impianti elettrici industriali e civili
€ 2,30 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info