Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPTE29G
Cod. Produttore
PTE29G
Cod. EAN
8030343107540

Informazioni di prodotto

Il pressacavo TXPTE29G offre una soluzione versatile e affidabile per molteplici applicazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie al design ergonomico
  • Compatibilità con diverse dimensioni di cavi (PG29 18-25 mm)
  • Materiale in poliammide resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP68 per ambienti critici e condizioni estreme
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla robustezza
  • Adatto a impianti civili, industriali e applicazioni specialistiche
Descrizione del produttore: Pressacavo economico in poliammide completo di controdado. E' caratterizzato da un'eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l'utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari alle macchine utensili, ecc, IP68.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

41 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

41 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

temperatura di impiego

-40 ... 135 °C