› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo poliammide IP68 PG29 per impianti industriali e civili

Cod. Rexel TXPTE29
Cod. Produttore PTE29
Cod. EAN 8030343097520

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide
  • Tipo: Pressacavo
  • Grado protezione: IP68
  • Dimensioni: PG29 18-25 mm
  • Utilizzo: Civile e industriale
  • Completo di: Controdado
  • Versatilità: Alta
  • Serie: 7001

Descrizione del prodotto

Pressacavo in poliammide di alta qualità con filettatura PG29, progettato per garantire un fissaggio sicuro e resistente in impianti elettrici. Realizzato in plastica robusta, assicura protezione e durata nel tempo, adatto per cavi con diametro da 18 a 25 mm. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e facilità di installazione, questo pressacavo offre una soluzione efficace per la gestione dei cavi in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Pressacavo economico in poliammide completo di controdado. E' caratterizzato da un'eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l'utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari alle macchine utensili, ecc, IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

41 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

41 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

temperatura di impiego

-40 ... 135 °C

Pressacavo poliammide IP68 PG29 per impianti industriali e civili
€ 1,21 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info