› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo poliammide PG21 12-16 mm per impianti industriali e civili

Cod. Rexel TXPTE21G
Cod. Produttore PTE21G
Cod. EAN 8030343107557

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo poliammide
  • Dimensione: PG21 12-16
  • Grado protezione: IP68
  • Materiale: Poliammide
  • Completo di: Controdado
  • Applicazioni: Civile e industriale
  • Versatilità: Alta
  • Serie: TXPTE21G

Descrizione del prodotto

Pressacavo in poliammide di alta qualità con filettatura metrica PG21, progettato per garantire una protezione efficace dei cavi elettrici. Realizzato in plastica resistente, assicura durata e affidabilità anche in ambienti industriali. Adatto per diametri cavo da 12 a 16 mm, è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e stabilità nelle connessioni elettriche. La sua struttura robusta e il design funzionale facilitano l’installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione versatile per la gestione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Pressacavo economico in poliammide completo di controdado. E' caratterizzato da un'eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l'utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari alle macchine utensili, ecc, IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

14,5 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

33 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

temperatura di impiego

-40 ... 135 °C

Pressacavo poliammide PG21 12-16 mm per impianti industriali e civili
€ 0,7634 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info