› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo poliammide PG21 IP68 per impianti civili industriali

Cod. Rexel TXPTE21
Cod. Produttore PTE21
Cod. EAN 8030343097513

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo poliammide
  • Dimensioni: PG21 12-16
  • Grado protezione: IP68
  • Materiale: Poliammide
  • Utilizzo: Civile e industriale
  • Completo di: Controdado
  • Versatilità: Robotica e macchine utensili
  • Serie: 7001

Descrizione del prodotto

Pressacavo in poliammide di alta qualità con filettatura PG21, progettato per garantire un fissaggio sicuro e resistente in impianti elettrici. Realizzato in plastica durevole, assicura protezione ottimale contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità dei cablaggi. Adatto per cavi con diametro da 12 a 16 mm, offre facilità di installazione e affidabilità nel tempo, ideale per applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Pressacavo economico in poliammide completo di controdado. E' caratterizzato da un'eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l'utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari alle macchine utensili, ecc, IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

14,5 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

33 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

temperatura di impiego

-40 ... 135 °C

Pressacavo poliammide PG21 IP68 per impianti civili industriali
€ 0,7634 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info